Beli mesin staples di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mesin Staples AnginDeskripsi:Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mmatribut:
- Size (mm): 11.2x10-30
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 191
- Dimension 1 (mm): 234
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 172
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:These open end service wrenches have a thin handle for use on jam nuts, check nuts, or lock nuts. The opening angle and short length allow access to fasteners in tight spaces. The wrench head can access fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. The opposite end allows for a secure grip on the full length of the handle. These single end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Handle Type: One Piece
- Single End/Double End: Single End
- Material: Alloy Steel
- Finish: Satin
- Head Offset Angle (°): 30
- Head Type: Standard
- Opening Angle (°): 30
- Opening Type: Rounded
- Standards: ASME
- Tether Style: Not Tether Capable
- Wrench Length Style: Stubby
- Wrench Product Grouping: Wrenches
- Wrench Shape: Straight
- TEKIRO Air NailerDeskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- PROTO Adjustable Pin Spanner WrenchDeskripsi:These adjustable-pin spanner wrenches have a hinged head or an adjustable head that can tighten or loosen a variety of bearings, lock nut rings, and servicing collars.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Color: Black
- Handle Type: One Piece
- Adjustable: Manual
- Adjustment Type: Quick Adjust
- Finish: Black Oxide
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Pin Shape: Round
- Side or Face Opening: Side
- Standards: Federal Specification GGG-W-665B
- Tether Style: Tether Capable
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- INGCO Air Brad Naileratribut:
- Load Capacity (pcs): 100
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- BONDHUS TORX L-Wrenches Longatribut:
- Material: Protenium alloy steel (surface proguard processing)
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
- Capacity Gauge (Ga): 18
- Magazine Capacity: 100
- Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
- Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
- Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
- TEKIRO Tembakan Staples StandarDeskripsi:Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (mm): 7-8
- Dimension 1 (mm): 75
- Dimension 2 (mm): 152
- Dimension 3 (mm): 122
- DCA Air Stapleratribut:
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- TEKIRO 3in1 Tembakan StaplesDeskripsi:Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lainatribut:
- Size (mm): 6-14
- Dimension 1 (mm): 89
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 106
Daftar Harga mesin staples Terbaru March 2026
| TEKIRO Mesin Staples Angin | Rp459.900 |
| PROTO Satin Service Wrench | Rp759.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp649.900 |
| TEKIRO Air Nailer | Rp459.900 |
| PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench | Rp949.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp979.900 |
| Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet | Rp7.999.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Deli Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp34.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lcP107292768-1.jpg)





/dgP108597484-1.jpg)


/P101561172-1.jpg)